Eriks
SIEVERT

SIEVERT Soldeerbrander voor Pro 86/88

  • ERIKS:23684594
  • Fabrikant:7314522955018
Image 1
• Brander kop om je Pro 86 handvat om te zetten in een high performance soldeerbout voor plaatwerk
• Voorruit en brander ontworpen een uitstekende bescherming tegen de wind
• Werkdruk 2 bar te geven "
Opslaan in lijst

€ 84,39/ stukexcl. btw

€ 102,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Soldeerstuk
Gasverbruik
260 g/h
Max. verwarmingsvermogen
3.3 kW