Eriks
SIEVERT

SIEVERT Slijpsteenscherper maximum diameter steen 500mm en maximimum breedte 50mm

  • ERIKS:23684682
  • Fabrikant:7314523611081
Image 1
Een versleten of kleverige slijpsteen vermindert het slijpend vermogen.
Met een Sievert slijpsteenscherper brengt u het slijpvlak in zijn oorspronkelijke
vorm waarmee u veel geld kunt besparen.
Het hardhouten handvat ligt goed in de handiameter De rollen bestaan uit uvormige
tanden gemaakt van speciaal Zweeds gehard staal. Dankzij een
speciale methode van harden geven de tanden de ideale structuur terug
aan uw slijpsteen. De stalen kap beschermt uw gezicht en handen tegen
wegschietende delen van de slijpsteen.
Opslaan in lijst

€ 71,62/ stukexcl. btw

€ 86,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Diameter slijpsteen
500 mm
Breedte
50 mm
Aantal platen
4
Onderdelen & accessoires
Product Image

SIEVERT Reserve rol voor 3611

  • Eriks:23684720
  • Manufacturer:701002

€ 33,21/ stukexcl. btw

€ 40,18incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026