Eriks
SIEVERT

SIEVERT Slangbreukventiel met POL aansluiting (1,5-4 bar)

  • ERIKS:23684599
  • Fabrikant:7314523054017
Image 1
Waarom een slangbreukventiel gebruiken?
Een slangbreukventiel vergroot de veiligheid door bij een
breuk in de slang of een ander gaslek de toevoer van het
gas af te sluiten. Het gebruik van een slangbreukventiel
wordt speciaal aanbevolen bij gebruik van langere gasslangen.
De slangaansluiting is draaibaar welke knopen in
de slang voorkomt. Sievert slangbreukventielen zijn los verkrijgbaar
met verschillende aansluitingen (3054 serie) Of
geïntegreerd in de reduceer-ventielen met verschillende
aansluitingen (3063, 3092 en 3093 serie).
Opslaan in lijst

€ 50,49/ stukexcl. btw

€ 61,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Slangbreukbeveiliging
1
Max. capaciteit
10-14
Model
Slangbreukventiel
Druk
1,5-4 bar
Aansluiting
POL