Eriks
SIEVERT

SIEVERT Reduceerventiel met vaste druk Shell aansluiting 2 bar

  • ERIKS:23684613
  • Fabrikant:7314523091296
Image 1
Waarom een reduceerventiel gebruiken?De branders Pro86/88, zoals de cycloonbranders en demeeste Sievert Promatic branders hebben een constantedruk van 2 bar nodig om optimaal te branden. Anderebranders kunnen ook branden op een hogere druk maarhet blijft een voordeel om de druk te reduceren van de gasfles.Het voordeel is dat de druk gelijk blijft bij een warmezomerdag of een koude winterdag. Het diagram laat ziendat gasdruk verandert door temperatuur. Als de gas afgiftegroot is zal de gasfles koeler worden en de druk hierdoordalen.
Opslaan in lijst

€ 64,55/ stukexcl. btw

€ 78,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Max. capaciteit
6
Druk
2 bar
Model
Drukreduceerventiel
Aansluiting
Shell