Eriks
SIEVERT

SIEVERT Reduceerventiel met vaste druk met POL aansluiting 2 bar

  • ERIKS:23684611
  • Fabrikant:7314523091210
Image 1
Waarom een reduceerventiel gebruiken?
De branders Pro86/88, zoals de cycloonbranders en de
meeste Sievert Promatic branders hebben een constante
druk van 2 bar nodig om optimaal te branden. Andere
branders kunnen ook branden op een hogere druk maar
het blijft een voordeel om de druk te reduceren van de gasfles.
Het voordeel is dat de druk gelijk blijft bij een warme
zomerdag of een koude winterdag. Het diagram laat zien
dat gasdruk verandert door temperatuur. Als de gas afgifte
groot is zal de gasfles koeler worden en de druk hierdoor
dalen.
Waarom een slangbreukventiel gebruiken?
Een slangbreukventiel vergroot de veiligheid door bij een
breuk in de slang of een ander gaslek de toevoer van het
gas af te sluiten. Het gebruik van een slangbreukventiel
wordt speciaal aanbevolen bij gebruik van langere gasslangen.
De slangaansluiting is draaibaar welke knopen in
de slang voorkomt. Sievert slangbreukventielen zijn los verkrijgbaar
met verschillende aansluitingen (3054 serie) Of
geïntegreerd in de reduceer-ventielen met verschillende
aansluitingen (3063, 3092 en 3093 serie).
Aansluitingen
Opslaan in lijst

€ 64,55/ stukexcl. btw

€ 78,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Max. capaciteit
6
Druk
2 bar
Aansluiting
POL
Model
Drukreduceerventiel