Eriks
SIEVERT

SIEVERT Reduceerventiel met instelbare druk met Shell aansluiting en slangbreukbeveiliging 1-4 bar

  • ERIKS:23684608
  • Fabrikant:7314523063194
Image 1
Waarom een reduceerventiel gebruiken?De branders Pro86/88, zoals de cycloonbranders en demeeste Sievert Promatic branders hebben een constantedruk van 2 bar nodig om optimaal te branden. Anderebranders kunnen ook branden op een hogere druk maarhet blijft een voordeel om de druk te reduceren van de gasfles.Het voordeel is dat de druk gelijk blijft bij een warmezomerdag of een koude winterdag. Het diagram laat ziendat gasdruk verandert door temperatuur. Als de gas afgiftegroot is zal de gasfles koeler worden en de druk hierdoordalen.Waarom een slangbreukventiel gebruiken?Een slangbreukventiel vergroot de veiligheid door bij eenbreuk in de slang of een ander gaslek de toevoer van hetgas af te sluiten. Het gebruik van een slangbreukventielwordt speciaal aanbevolen bij gebruik van langere gasslangen.De slangaansluiting is draaibaar welke knopen inde slang voorkomt. Sievert slangbreukventielen zijn los verkrijgbaarmet verschillende aansluitingen (3054 serie) Ofgeïntegreerd in de reduceer-ventielen met verschillendeaansluitingen (3063, 3092 en 3093 serie).Aansluitingen
Opslaan in lijst

€ 131,42/ stukexcl. btw

€ 159,02incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Slangbreukbeveiliging
1
Druk
1-4 bar
Max. capaciteit
5 - 12
Aansluiting
Shell
Model
Drukreduceerventiel