Eriks
SIEVERT

SIEVERT Reduceerventiel met instelbare druk met POL aansluiting 1-4 bar

  • ERIKS:23684603
  • Fabrikant:7314523061114
Image 1
Waarom een reduceerventiel gebruiken?
De branders Pro86/88, zoals de cycloonbranders en de
meeste Sievert Promatic branders hebben een constante
druk van 2 bar nodig om optimaal te branden. Andere
branders kunnen ook branden op een hogere druk maar
het blijft een voordeel om de druk te reduceren van de gasfles.
Het voordeel is dat de druk gelijk blijft bij een warme
zomerdag of een koude winterdag. Het diagram laat zien
dat gasdruk verandert door temperatuur. Als de gas afgifte
groot is zal de gasfles koeler worden en de druk hierdoor
dalen.
Opslaan in lijst

€ 92,18/ stukexcl. btw

€ 111,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Max. capaciteit
5-20
Druk
1-4 bar
Model
Drukreduceerventiel
Aansluiting
POL