Eriks
SIEVERT

SIEVERT Powerjet 213520 is een set bestaande uit handgreep 213551, cycloon-brander 870601, navulbare gasfles 200019, stalen gereedschapskist 763012.

  • ERIKS:23684567
  • Fabrikant:7314522135205
Image 1
Powerjet 213520 is een set bestaande uit handgreep 213551
voorzien van een cycloon-brander 870601 en de navulbare
gasfles 200019, verpakt in een stalen gereedschapskist
763012.
Opslaan in lijst

€ 201,20/ stukexcl. btw

€ 243,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Set compleet
Onderdelen & accessoires
Product Image

SIEVERT Cycloonbrander diameter 14mm

  • Eriks:23684794
  • Manufacturer:870601

€ 44,81/ stukexcl. btw

€ 54,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026