Eriks
SIEVERT

SIEVERT Platte vlam verfafbrander voor PRO 86/88 Ø 35X5 mm

  • ERIKS:23684669
  • Fabrikant:7314523517031
Image 1
Een platte, brede stormvaste, zeer krachtige vlam voor verfafbranden Wordt direct
aangesloten op handgreep Pro 86/88 Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 89,15/ stukexcl. btw

€ 107,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Verfafbrander
Diameter
35 mm
Gasverbruik
210 g/h
Max. verwarmingsvermogen
2.7 kW