Eriks
SIEVERT

SIEVERT Metaljet 215512 Ultramapp power met cycloon brander 870701 (zonder wegwerppatroon)

  • ERIKS:23684570
  • Fabrikant:7314522155128
Image 1
Metaljet en Ultramapp gas vormen samen het meest krachtige en efficiëntebrandersysteem op de markt De combinatie van een moderne technologie eneen uniek gasmengsel geeft als resultaat een vlam van 2400° C Een duurzaammetalen handvat met een roestvrijstalen hoogwaardige cycloonbrander 8707voor rechtstreekse verhitting rond de buis Verhitten, brazeren, solderen zalvoortaan op zeer kwalitatieve en efficiënte manier gebeurenKan met alle branders gebruikt worden, behalvemet de cycloonbrander 870601.
Opslaan in lijst

€ 165,54/ stukexcl. btw

€ 200,30incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Brander voor wegwerppatroon
Diameter
16 mm
Gasverbruik
230 g/h
Max. verwarmingsvermogen
2.9 kW
Onderdelen & accessoires
Product Image

SIEVERT Cycloonbrander diameter 16mm

  • Eriks:23684795
  • Manufacturer:870701

€ 50,04/ stukexcl. btw

€ 60,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026