Eriks
SIEVERT

SIEVERT Gasslang inwendig Ø, 6,3 mm. Met EN 559 keur 3/8”L vast / 3/8”L vast lengte 10m

  • ERIKS:23684750
  • Fabrikant:7314527700385
Image 1
Sievert hogedrukgasslangen zijn voorzien van een EN 559 keuring. Sievert gasslangen zijn extra
koudebestendig en tot -30ºC bruikbaar. De Sievert gasslangen zijn gemaakt van een binnenmantel van
zwart gasbestendig rubber met daaromheen een geweven beschermingslaag tegen de gasdruk en aan
de buitenkant een oranje laag welke de gasslang beschermt tegen beschadigingen van buitenuit en
door het zonlicht.
Sievert gasslangen zijn verkrijgbaar met een binnendiameter van 5 - 6,3 en 8 mm op een rol van 50, 20 of
10 meter of als kant en klare fabrieksgeteste slangensets met aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 49,54/ stukexcl. btw

€ 59,94incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Type
3/8" - 3/8"
Inwendige diameter
6.3 mm
Rollengte
10 m
Voldoet aan EC1935/2004
Nee
EN-norm
559
Kleur buitenwand
Oranje