Eriks
SIEVERT

SIEVERT Dakbrander lengte 350, diameter 50mm titanium

  • ERIKS:23684677
  • Fabrikant:7314523561010
Image 1
Als men lange dagen in extreme omstandigheden moet werken, heeft men
gereedschap nodig dat helpt om vermoeidheid te vermijden.
De Sievert titanium branders zijn de lichtste en meest ergonomische die we ooit gemaakt hebben.
Het gewicht, in vergelijking met de traditionele koperen brander, is met 60% verminderd!
Het spreek voor zich dat dit de belasting op het lichaam drastisch zal verminderen
als men uren-, dagen- en maandenlang met een brander moet werken.
Opslaan in lijst

€ 122,59/ stukexcl. btw

€ 148,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Dakbrander titanium
Diameter
50 mm
Lengte
350 mm
Gasverbruik
6700 g/h
Max. verwarmingsvermogen
86 kW