Eriks
SIEVERT

SIEVERT Dakbrander diameter 60 mm lengte 600 mm titanium

  • ERIKS:11916264
  • Fabrikant:7314523373026
Image 1
Branders met een hoge capaciteit en met een krachtige stormvaste vlam voor
dakbedekking en andere verhittingswerkzaamheden, zoals voorverwarmen voor het
lassen en krimpen bij pijpleidingen Werkdruk 2-4 bar
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Dakbrander titanium
Diameter
60 mm
Lengte
600 mm
Gasverbruik
8000 g/h
Max. verwarmingsvermogen
102 kW