Eriks
SIEVERT

SIEVERT Cycloonbrander medium diameter 19mm

  • ERIKS:23684622
  • Fabrikant:7314523335017
Image 1
Cycloonbranders zijn de meest effectieve branders voor hard- en zachtsolderen
De vlam draait om de buis heen en verwarmt zo de buis gelijkmatig rondom
Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 110,39/ stukexcl. btw

€ 133,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Cycloonbrander
Diameter
19 mm
Gasverbruik
250 g/h
Max. verwarmingsvermogen
3,2 kW