Eriks
SIEVERT

SIEVERT Cycloonbrander groot diameter 25mm

  • ERIKS:23684623
  • Fabrikant:7314523336014
Image 1
Cycloonbranders zijn de meest effectieve branders voor hard- en zachtsolderen
De vlam draait om de buis heen en verwarmt zo de buis gelijkmatig rondom
Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 117,94/ stukexcl. btw

€ 142,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Cycloonbrander
Diameter
25 mm
Gasverbruik
580 g/h
Max. verwarmingsvermogen
7.4 kW