Eriks
SIEVERT

SIEVERT Brander diameter 34mm titanium PRO 86/88/95

  • ERIKS:12132822
  • Fabrikant:7314522951010
Image 1
• Lichtgewicht branders voor het zware werk met een krachtige stormvaste vlam welke
de zwaarste weersomstandigheden trotseert
• Ideaal voor drogen, dakwerkzaamheden, voorverwarmen voor het lassen, smelten van
sneeuw en ijs en andere verhittingswerkzaamheden
• Dienen te worden aangesloten op Pro 86/88/95 halspijpen
• Werkdruk 2-4bar
• Een externe mengbuis garandeert een stabiele stormvaste vlam in alle weersomstandigheden
zowel bij de spaarvlam als de volle vlam!
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Krachtbrander titanium
Diameter
34 mm
Gasverbruik
2000 g/h
Max. verwarmingsvermogen
26 kW