Eriks
SIEVERT

SIEVERT Brander diameter 29 mm PRO 86/88/95

  • ERIKS:23684591
  • Fabrikant:7314522942025
Image 1
Lichtgewicht branders voor het zware werk met een krachtige stormvaste vlam welke
de zwaarste weersomstandigheden trotseert Ideaal voor drogen, dakwerkzaamheden,
voorverwarmen voor het lassen, smelten van sneeuw en ijs en andere verhittingswerkzaamheden
Dienen te worden aangesloten op Pro 86/88 halspijpen Werkdruk 2-4bar
Een externe mengbuis garandeert een stabiele stormvaste vlam in alle weersomstandigheden
zowel bij de spaarvlam als de volle vlam!
Opslaan in lijst

€ 35,41/ stukexcl. btw

€ 42,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Krachtbrander
Diameter
29 mm
Gasverbruik
2000 g/h
Max. verwarmingsvermogen
26 kW