Eriks
SIEVERT

SIEVERT Allround Pro 86 branderset Ø 28 mm

  • ERIKS:23684642
  • Fabrikant:7314522197425
Image 1
Geschikt om te solderen, metaal te bewerken, verf af te branden en alle verhittingswerkzaamheden
Bestaat uit slang van 2 meter 717320, handgreep 348641, halspijp
351102 en brander 294102 Het is aanbevolen te werken met een reduceer/slangbreukventiel
met vaste druk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 121,79/ stukexcl. btw

€ 147,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Set compleet
Diameter
28 mm
Gasverbruik
600 g/h
Max. verwarmingsvermogen
7.7 kW
Onderdelen & accessoires

€ 107,96/ stukexcl. btw

€ 130,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Neem contact met ons op