Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens voeding module

  • ERIKS:15091527
  • Fabrikant:4034106034474
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht Een logica-module die is ontworpen om geavanceerde besturingsmogelijkheden te bieden binnen automatiseringssystemen. Deze module maakt complexe berekeningen en systeemoptimalisatie mogelijk.Kenmerken
  • Beschikt over snelle verwerking voor complexe logische bewerkingen
  • Flexibele configuratieopties voor diverse industriële automatiseringstaken
  • Betrouwbare prestaties, zelfs onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt in geavanceerde besturingssystemen voor chemische productieprocessen
  • Essentieel voor het aansturen van complexe geautomatiseerde taken in slimme fabrieken
  • Toegepast in systemen die intensieve gegevensverwerking vereisen voor kritische operaties
Opslaan in lijst

€ 210,10/ stukexcl. btw

€ 254,22incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEMENS
Serie
SIPLUS
Type
Logic Module
Breedte
2.81 in
Hoogte
3.54 in
Diepte
2.36 in