Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens voeding eenheid

  • ERIKS:15091528
  • Fabrikant:4025515152446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht Een voedermodule ontworpen voor gedecentraliseerde veldbussystemen, die betrouwbare en stabiele stroom levert voor geautomatiseerde industriële toepassingen.Kenmerken
  • Zorgt voor een stabiele stroomverdeling voor gedecentraliseerde systemen
  • Voorzien van overbelastingsbeveiliging voor verbeterde systeembescherming
  • Compact ontwerp voor eenvoudige integratie in veldbussystemen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt in gedecentraliseerde besturingssystemen voor industriële automatiseringsprocessen
  • Toegepast in industrieën die betrouwbare en ononderbroken stroomvoorziening voor veldbuscommunicatie vereisen
  • Ideaal voor het waarborgen van stroomvoorziening in gedistribueerde systemen
Opslaan in lijst

€ 145,00/ stukexcl. btw

€ 175,45incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEMENS
Serie
SIPLUS
Type
Power Module
Breedte
2.75 in
Hoogte
3.93 in
Diepte
2.95 in