Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens PLC met geavanceerde communicatie

  • ERIKS:15091521
  • Fabrikant:6940408102095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht Deze module zorgt voor efficiënte en snelle communicatie tussen PLC’s en andere systeemcomponenten en biedt betrouwbare en schaalbare netwerkoplossingen voor automatisering.Kenmerken
  • Ondersteunt meerdere industriële netwerkprotocollen voor naadloze integratie
  • Beschikt over geavanceerde diagnostiek voor het monitoren en verbeteren van de systeemprestaties
  • Maakt snelle, realtime communicatie mogelijk tussen apparaten en besturingssystemen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor het aansturen van processen die snelle communicatie tussen systemen vereisen
  • Toegepast in geautomatiseerde systemen waar betrouwbare en veilige communicatie cruciaal is
  • Gebruikt in industrieën die snelle, realtime gegevensuitwisseling voor machinebesturing vereisen
Opslaan in lijst

€ 205,00/ stukexcl. btw

€ 248,05incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEMENS
Serie
S7-1200
Type
PLC communication module
Breedte
1.18 in
Hoogte
3.93 in
Diepte
2.95 in