Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens PLC met digitale I/O-uitbreiding

  • ERIKS:15091520
  • Fabrikant:6940408101913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht Een digitaal I/O-module ontworpen om de gegevensuitwisseling tussen de PLC en veldapparatuur te vergemakkelijken, waarmee efficiënte procesbewaking en -besturing wordt gewaarborgd.Kenmerken
  • Ondersteunt snelle gegevensuitwisseling voor realtime monitoring
  • Compatibel met verschillende digitale sensoren voor diverse industriële toepassingen
  • Compact ontwerp voor eenvoudige integratie in industriële automatiseringssystemen
Toepassing en gebruik
  • Toegepast in bewakingssystemen voor machines in productiebedrijven
  • Essentieel voor het regelen van digitale in- en uitgangen in complexe automatiseringsopstellingen
  • Gebruikt op productielijnen om digitale signalen in realtime te monitoren en te regelen
Opslaan in lijst

€ 150,00/ stukexcl. btw

€ 181,50incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEMENS
Serie
S7-1200
Type
PLC Digital Input Module
Breedte
1.77 in
Hoogte
3.93 in
Diepte
2.95 in