Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens PLC met analoog I/O-module

  • ERIKS:15091519
  • Fabrikant:4047623402787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht Deze CPU-module biedt een uitzonderlijke verwerkingssnelheid en modulaire integratie, ideaal voor veeleisende automatiseringsprocessen in grootschalige industrieën.Kenmerken
  • Snelle responstijd voor real-time besturing in complexe automatiseringssystemen
  • Schaalbaar om te voldoen aan de groeiende behoeften van grote systemen en productiebedrijven
  • Ingebouwde beveiligingsfuncties ter bescherming tegen operationele storingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt voor procesautomatisering in grote industrieën, zoals de chemische verwerking
  • Toegepast in sectoren die hoogwaardige besturingssystemen met veiligheidsprotocollen vereisen
  • Geschikt voor het monitoren en aansturen van grote installaties in de energie- en nutssector
Opslaan in lijst

€ 510,30/ stukexcl. btw

€ 617,46incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEMENS
Serie
S7-1200
Type
PLC CPU Module
Breedte
4.33 in
Hoogte
3.93 in
Diepte
2.95 in
Uitvoering
SIMATIC S7-1200