Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens HMI paneel met aanraakinterface

  • ERIKS:15091517
  • Fabrikant:4034106029210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht Een Siemens-displaymodule voor intuïtieve systeembewaking en -besturing in industriële automatisering.Kenmerken
  • Hoogwaardig display voor duidelijke en nauwkeurige systeembewaking
  • Touchscreen-interface voor eenvoudige en snelle systeembediening
  • Ontworpen voor gebruik in zware industriële omgevingen met hoge duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor realtime bewaking van automatiseringssystemen
  • Geschikt voor gebruikersinterfaces in productiecontrolekamers
  • Kan worden gebruikt voor het visualiseren van gegevens van externe machines of apparaten
Opslaan in lijst

€ 998,00/ stukexcl. btw

€ 1.207,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEMENS
Serie
HMI
Type
HMI Display Panel
Opgenomen vermogen
5.5 W
Aantal toetsen met LED
0
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Behuizing Type 4
Breedte front
8.42 in
Hoogte front
6.22 in