Eriks
SIEMENS

SIEMENS S7-1200 SM 1232, analoge uitgangsmodule, 0/4–20 mA

  • ERIKS:15091515
  • Fabrikant:6940408102057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht Deze module biedt nauwkeurige en betrouwbare analoge I/O-mogelijkheden voor industriële besturingssystemen en zorgt voor exacte metingen en terugkoppeling in geautomatiseerde processen.Kenmerken
  • Ondersteunt snelle analoge gegevensverwerking voor realtime besturing
  • Compatibel met een breed scala aan sensoren voor diverse industriële toepassingen
  • Biedt bescherming en ruisonderdrukking voor een zuivere signaaloverdracht
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt in systemen die nauwkeurige regeling van temperatuur- of drukregulatie vereisen
  • Ideaal voor gebruik in kritische productieomgevingen waar nauwkeurige analoge signaalverwerking essentieel is
  • Toegepast in industriële automatiseringssystemen voor het regelen van vloeistofstroom en druk
Opslaan in lijst

€ 319,70/ stukexcl. btw

€ 386,84incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEMENS
Serie
S7-1200
Type
PLC Analogue Output Module
Breedte
1.77 in
Hoogte
3.93 in
Diepte
2.95 in