SICOMET® 50 is een heldere ethyl cyanoacrylaatlijm met een lage viscositeit. Het product is ontwikkeld voor onmiddellijke verlijming met hoge sterkte van kunststoffen en elastomeren. Geschikt voor goed aansluitende onderdelen , zonder of met heel kleine onderlinge speling. Het product hardt uit bij normale luchtvochtigheid en de volledige functionele sterkte wordt snel bereikt. Het product kan worden gebruikt bij bedrijfstemperaturen tot +80 °C, en tot +100 °C voor kortere perioden.
Kan worden gebruikt bij temperaturen tot +80 °C
Bereikt zeer snel de volledige functionele sterkte
Kan ook worden gebruikt bij kortstondige temperatuurbelasting tot +100 °C
Uitharding bij normale luchtvochtigheid
Geschikt voor kunststof, rubber en metaal