Eriks
SICOMET

SICOMET 8300 Cyanoacrylaatlijm 50g

  • ERIKS:10020473
Image 1
SICOMET 8300 is een kleurloze, transparante, zeer snel uithardende vloeibare snellijm op basis van ethyl cyanoacrylaat, met een lage viscositeit. Het product biedt een zeer snelle fixatie met hoge sterkte. Laat een optimale bevochtiging van het oppervlak toe en zeer dunne lijmlagen. Bruikbaar bij bedrijfstemperaturen tot +80 °C, en tot +100 °C voor korte perioden.
Geschikt voor o.a. kunststof, rubber en metaal
Verouderingsbestendig
Lage viscositeit - laat een optimale bevochtiging van het oppervlak toe
Zeer snelle fixatie en verlijming
Opslaan in lijst

€ 41,35/ stukexcl. btw

€ 50,03incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SICOMET
Serie
8300
Gewicht
50 g