Eriks
SICOMET

SICOMET 40 BO50G

  • ERIKS:23570509
  • Fabrikant:5391506751424
Image 1
SICOMET® 40 is een kleurloze, heldere snellijm op basis van ethyl cyanoacrylaat met lage viscositeit, geschikt voor substraten zoals kunststof, rubber en metaal. Het product wordt gebruikt voor het stabiliseren/verstevigen en afdichten van poreuze, absorberende oppervlakken en voor het vullen van gietgallen in rubber en kunststof. Het product kan worden gebruikt bij bedrijfstemperaturen tot +80 °C, en tot +100 °C voor kortere perioden.
Lage viscositeit
Geschikt voor substraten zoals kunststof, rubber en metaal
Kan dankzij de capillariteit tot in de kleinste spelingen indringen
Opslaan in lijst

€ 55,48/ stukexcl. btw

€ 67,13incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SICOMET
Serie
40
Gewicht
50 g