Eriks
SHOWA

SHOWA Handschoen S-Tex 376 9/XL

  • ERIKS:13228372
  • Fabrikant:4901792024365
Image 1
Dubbele nitril coatingtechnologie, ¾ nitril gedompeld met extra coating van nitrilschuim op de handpalm op Hagane Coil™-voering (roestvrij staal/polyester).

Eigenschappen
  • Exclusieve SHOWA-technologie
  • Voering: 13 gauge naadloos gebreid roestvrij staal/polyester
  • Coating: nitril/nitrilschuim
  • Grip: schuimnitril
  • Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van de menselijke hand nabootst
Voordelen
  • Uitstekende bescherming tegen snijwonden in combinatie met langdurige grip
  • Uitstekende snijweerstand door speciaal ontwikkelde vezel
  • Nitril coating met een extra schuimnitril coating zorgt voor hoge schuurweerstand EN388: niveau 4
  • Nitril beschermt de handen tegen oliën, koolwaterstoffen, vet en schaafplekken
  • Dubbele coating biedt langdurige grip in vochtige en vettige omstandigheden
  • Naadloze uitvoering voorkomt irritatie
Opslaan in lijst

€ 18,09/ paarexcl. btw

€ 21,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA