Eriks
SHOWA

SHOWA Handschoen Nitril coating 370 Black Grootte 8/L

  • ERIKS:23304892
  • Fabrikant:4901792002325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eigenschappen
  • Lengte 220 - 260 mm
  • Handpalm met coating
  • Elastische rand
  • Standaard oppervlak
  • Zonder speciale behandeling
  • Anatomische vorm
  • Naadloos breiwerk
Voordelen
  • Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming en behoudt langer zijn vorm
  • Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met efficiënte, duurzame grip
  • Ademende handrug om zweten te verminderen
  • Minimale allergierisico's
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
  • Minder snel vuil wordende kleur
Opslaan in lijst

€ 3,50/ paarexcl. btw

€ 4,24incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,18

-

20+

€ 3,89

25.00%

40+

€ 3,63

30.00%

60+

€ 3,50

32.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
370
Serie
370
Handschoenmaat
8
Kleur
Grijs / Zwart