Eriks
SHOWA

SHOWA Handschoen KV660 Aramid oil resist 10/XL

  • ERIKS:13030341
  • Fabrikant:4901792977579
Image 1
Eigenschappen
  • Lengte 300 - 320 mm
  • Volledige coating, extra coating over hele hand
  • Schulprand
  • Volledig ruw oppervlak
  • Speciale koolwaterstofbehandeling
  • Antibacteriële of geurwerende behandeling
  • Kevlar®-vezel
  • Anatomische vorm
  • Naadloos breiwerk
Voordelen
  • Een soepele, gemakkelijk te onderhouden handschoen die een efficiënte bescherming biedt tegen snijwonden met een zeer goede duurzaamheid.
  • Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
  • Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
  • Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
  • Hygiënischer
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
  • Uitgebreidere bescherming van de voorarm
Opslaan in lijst

€ 15,18/ paarexcl. btw

€ 18,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA