Eriks
SHOWA

SHOWA Handschoen Grip 310 groen maat 10/XL

  • ERIKS:23304851
  • Fabrikant:4901792012447
Image 1
Eigenschappen
  • Lengte 220 - 270 mm
  • Handpalm met coating
  • Elastische rand
  • Volledig ruw oppervlak
  • Anatomische vorm
  • Naadloos breiwerk
Voordelen
  • Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren
  • Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve detergenten of alcoholen
  • Ademende handrug om zweten te verminderen
  • Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
  • Hygiënischer
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
Opslaan in lijst

€ 3,57/ paarexcl. btw

€ 4,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,57

-

20+

€ 2,68

25.00%

40+

€ 2,50

30.00%

60+

€ 2,41

32.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
310 Grip
Serie
310 Grip
Handschoenmaat
10 (XL)
Kleur
Geel / Groen