Eriks
SHOWA

SHOWA Handschoen B0610 maat 8/L

  • ERIKS:12037895
  • Fabrikant:4901792979030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eigenschappen
  • Lengthe 170 - 210 mm
  • Zonder coating
  • Elastische rand
  • Standaard oppervlak
  • Zonder speciale behandeling
  • Nylon, naadloos breiwerk
Voordelen
  • Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming en behoudt langer zijn vorm
  • Optimale behendigheid en tastzin behouden
  • Minimale allergierisico's
  • Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
  • Geweldige bewegingsvrijheid voor de pols
Opslaan in lijst

€ 3,10/ paarexcl. btw

€ 3,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,10

-

20+

€ 2,33

25.00%

40+

€ 2,17

30.00%

60+

€ 2,09

32.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
B0610
Serie
B0610
Handschoenmaat
8
Kleur
Wit