Eriks
SHOWA

SHOWA Handschoen 460 koudebestendig maat 9/L

  • ERIKS:12405780
  • Fabrikant:4901792971980
Image 1
Eigenschappen
  • Volledige coating, extra coating over hele hand
  • "Topstitch" rand
  • Volledig ruw oppervlak
  • Antibacteriële of geurwerende behandeling
  • Anatomische vorm
  • Naadloos breiwerk
  • Vaste acrylvoering
Voordelen
  • Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een goede mechanische weerstand.
  • Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel, tot een buitentemperatuur van -20 °C
  • Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
  • Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
  • Hygiënischer
  • Efficiënte koudebescherming
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Uitgebreidere bescherming van de voorarm
Opslaan in lijst

€ 17,52/ paarexcl. btw

€ 21,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
460
Serie
460
Handschoenmaat
09 (L)
Kleur
Oranje
Dikte
1.1 mm
Lengte
300 mm