Eriks
SHOWA

SHOWA Chemicaliënbestendige handschoen volledige pvc-coating 660 maat 10/XL

  • ERIKS:23304859
  • Fabrikant:4901792011211
Image 1
Volledige pvc-coating met extra ruwe pvc-afwerking over de hele hand op katoenen voering.

Eigenschappen
  • Lengte 300 - 360 mm
  • Voering: naadloos gebreid katoen
  • Coating: pvc
  • Grip: stevig
  • Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van de menselijke hand nabootst
Voordelen
  • Een soepele, zachte handschoen die transpiratie absorbeert voor groot draagcomfort
  • Pvc sluit de hand af, beschermt tegen chemicaliën en blijft soepel
  • Ondoordringbaar en dus geschikt voor gebruik in vochtige of vettige omgevingen
  • Ultrasoepele en waterdichte handschoen met een ruwe afwerking
  • Hoge schuurweerstand – EN388 niveau 4
  • Comfortabel en zacht; hiermee kunt u objecten stevig vastgrijpen
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig tedragen
  • Geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken
Opslaan in lijst

€ 5,30/ paarexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,30

-

20+

€ 3,98

25.00%

40+

€ 3,71

30.00%

60+

€ 3,58

32.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
660
Serie
660
Handschoenmaat
10 (XL)
Kleur
Blauw