Eriks
SHOWA

SHOWA Chemicaliënbestendige handschoen PVC coating 690/11XXL 60cm

  • ERIKS:13293153
  • Fabrikant:4901792970358
Image 1
Eigenschappen
  • Volledige coating, extra coating over hele hand
  • Verlengde gehechte mouw, elastische rand
  • Volledig ruw oppervlak
  • Antibacteriële of geurwerende behandeling
  • Speciale koolwaterstofbehandeling
  • Oogje voor ventileren en ophangen
  • Anatomische vorm
  • Naadloos breiwerk
Voordelen
  • Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een goede mechanische weerstand.
  • Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
  • Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
  • Mouw blijft correct zitten
  • Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
  • Hygiënischer
  • Gemakkelijk te bewaren door de handschoenen op te hangen
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
  • Uitgebreidere bescherming voor de volledige arm
Opslaan in lijst

€ 25,62/ paarexcl. btw

€ 31,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA