Eriks
SHOWA

SHOWA Chemicaliënbestendige handschoen lange mauw Nitril 772 maat 9/L

  • ERIKS:12473415
  • Fabrikant:4901792015264
Image 1
Eigenschappen
  • Volledige coating, extra coating over hele hand
  • Verlengde genaaide mouw, elastische rand
  • Volledig ruw oppervlak
  • Antibacteriële of geurwerende behandeling
  • Anatomische vorm
  • Gesneden en genaaid
  • Oogje voor ventileren en ophangen
Voordelen
  • Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren
  • Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met efficiënte, duurzame grip
  • Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
  • Mouw blijft correct zitten
  • Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
  • Hygiënischer
  • Gemakkelijk te bewaren door de handschoenen op te hangen
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Uitgebreidere bescherming voor de volledige arm
Opslaan in lijst

€ 19,86/ paarexcl. btw

€ 24,03incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
772
Serie
772
Handschoenmaat
9
Kleur
Geel
Dikte
0.5 mm
Lengte
650 mm