Eriks
SHOWA

SHOWA Chemicaliënbestendige handschoen lange mauw Nitril 772 maat 10/XL

  • ERIKS:12473417
  • Fabrikant:4901792015257
Image 1
Eigenschappen
  • Volledige coating, extra coating over hele hand
  • Verlengde genaaide mouw, elastische rand
  • Volledig ruw oppervlak
  • Antibacteriële of geurwerende behandeling
  • Anatomische vorm
  • Gesneden en genaaid
  • Oogje voor ventileren en ophangen
Voordelen
  • Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren
  • Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met efficiënte, duurzame grip
  • Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
  • Mouw blijft correct zitten
  • Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
  • Hygiënischer
  • Gemakkelijk te bewaren door de handschoenen op te hangen
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Uitgebreidere bescherming voor de volledige arm
Opslaan in lijst

€ 15,89/ paarexcl. btw

€ 19,23incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,86

-

5+

€ 15,89

20.00%

15+

€ 14,90

25.00%

30+

€ 13,90

30.00%

60+

€ 13,41

32.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
772
Serie
772
Handschoenmaat
10
Kleur
Geel
Coating
Nitriel
Dikte
0.5 mm
Lengte
650 mm