Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet flensafdichting SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO PN10/16 DN125 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:14347461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
UNIVERSAL PRO
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN125
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
192 mm
Binnendiameter
141 mm
Dikte
2 mm
Dichtheid
1 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Zuiverheid grafiet
98 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Spijkerplaat
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
100 bar
as-gehalte %
≤ 2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<300