€ 1,49/ stukexcl. btw
€ 1,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Type | UNIVERSAL |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | DN25 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Buitendiameter | 71 mm |
Binnendiameter | 34 mm |
Dikte | 2 mm |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.1 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Zuiverheid grafiet | ≥98 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Spijkerplaat |
Anti-stick | Ja |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 100 bar |
as-gehalte % | ≤ 2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Zwavelgehalte PPM | <300 |