€ 190,00/ stukexcl. btw
€ 229,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Type | HOCHDRUCK |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 3 |
Nom. diameter | DN600 |
Druktrap flens | PN40 |
Buitendiameter | 747 mm |
Binnendiameter | 610 mm |
Dikte | 2 mm |
Dichtheid | 1.1 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.05 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Zuiverheid grafiet | ≥99.85 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Vlak |
Anti-stick | Ja |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 200 bar |
as-gehalte % | ≤0.15 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Zwavelgehalte PPM | <300 |
€ 1.212,00/ stukexcl. btw
€ 1.466,52incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026