Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet flensafdichting SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PN40 DN200 3mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12255160
Image 1
Hoogwaardige drukvaste grafiet afdichting (zuiverheid 99,85%) versterkt met verschillende RVS-foliën (0,05 mm), zeer gasdicht. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, voor chemicaliën, gassen, stoom en oliën. Temperatuur -200 tot +450 °C, druk tot 200 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 44,30/ stukexcl. btw

€ 53,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
5
Nom. diameter
DN200
Druktrap flens
PN40
Buitendiameter
290 mm
Binnendiameter
220 mm
Dikte
3 mm
Dichtheid
1.1 g/cm³
Dikte inlage
0.05 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Zuiverheid grafiet
≥99.85 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Vlak
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
200 bar
as-gehalte %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Zwavelgehalte PPM
<300
Gerelateerde producten

€ 1.816,00/ stukexcl. btw

€ 2.197,36incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026