Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet flensafdichting SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PN10/16 DN100 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:10001200
Image 1
Hoogwaardige drukvaste grafiet afdichting (zuiverheid 99,85%) versterkt met verschillende RVS-foliën (0,05 mm), zeer gasdicht. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, voor chemicaliën, gassen, stoom en oliën. Temperatuur -200 tot +450 °C, druk tot 200 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
3
Nom. diameter
DN100
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
162 mm
Binnendiameter
115 mm
Dikte
2 mm
Dichtheid
1.1 g/cm³
Dikte inlage
0.05 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Zuiverheid grafiet
≥99.85 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Vlak
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
200 bar
as-gehalte %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Zwavelgehalte PPM
<300
Gerelateerde producten

€ 1.212,00/ stukexcl. btw

€ 1.466,52incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026