Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet flensafdichting SIGRAFLEX® ANTISTICK PN10 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11315338
Image 1
Flensafdichting van grafiet(zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, grafiet s.g. 1,3 gr/cc, plaat aan beide zijden met anti-sticking laag (hierdoor minder gasdicht). Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +450 °C in oxiderende.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 40,70/ stukexcl. btw

€ 49,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
ANTISTICK