€ 9,55/ stukexcl. btw
€ 11,56incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Type | ANTISTICK |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN150 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Buitendiameter | 218 mm |
Binnendiameter | 169 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Zuiverheid grafiet | >98 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Spijkerplaat |
Anti-stick | Ja |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 100 bar |
as-gehalte % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Zwavelgehalte PPM | <300 |