Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet flensafdichting SIGRAFLEX® ANTISTICK 150lbs 5" 1.6mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11147026
Image 1
Flensafdichting van grafiet(zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, grafiet s.g. 1,3 gr/cc, plaat aan beide zijden met anti-sticking laag (hierdoor minder gasdicht). Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +450 °C in oxiderende.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
ANTISTICK
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
5"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
197 mm
Binnendiameter
141 mm
Dikte
1.6 mm
Dichtheid
1.3 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Zuiverheid grafiet
>98 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Spijkerplaat
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
100 bar
as-gehalte %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<300