€ 49,70/ stukexcl. btw
€ 60,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Type | ANTISTICK |
Norm | ASME B16.21 |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | 20" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 606 mm |
Binnendiameter | 508 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Dichtheid | 1.3 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.1 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Zuiverheid grafiet | >98 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Spijkerplaat |
Anti-stick | Ja |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 100 bar |
as-gehalte % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Zwavelgehalte PPM | <300 |