€ 761,63/ stukexcl. btw
€ 921,57incl. btw
4,556 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Type | UNIVERSAL PRO |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Zuiverheid grafiet | ≥98 % |
as-gehalte % | ≤2 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Spijkerplaat |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 100 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Zwavelgehalte PPM | <300 |
Anti-stick | Ja |