Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX® UNIVERSAL 1500x1500x3

  • ERIKS:12723269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 306,00/ vierkante meterexcl. btw

€ 370,26incl. btw

4,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
UNIVERSAL
Dikte
3 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Zuiverheid grafiet
≥98 %
as-gehalte %
≤2 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Spijkerplaat
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
100 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Zwavelgehalte PPM
<300
Anti-stick
Ja