Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 1500x1500x1

  • ERIKS:11487348
Image 1
Hoogwaardige drukvaste grafiet afdichting (zuiverheid 99,85%) versterkt met verschillende RVS-foliën (0,05 mm), zeer gasdicht. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, voor chemicaliën, gassen, stoom en oliën. Temperatuur -200 tot +450 °C, druk tot 200 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Aantal inlagen
1
Dikte
1 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Dichtheid
1.1 g/cm³
Dikte inlage
0.05 mm
Zuiverheid grafiet
≥99.85 %
as-gehalte %
≤0.15 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Vlak
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
200 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤3 %
Zwavelgehalte PPM
<300
Anti-stick
Ja
Alternatieven

€ 695,00/ stukexcl. btw

€ 840,95incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026